Etusivu

REKA - Keskijännitekaapeli REKA - AHXAMK-WM 3x120+62 20 kV

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 255 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006022472

Sähkönumero

0602247

Toimittajan tuotenumero

1187145-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

12 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

75 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...90 °C

Nimellisjännite U:

20 kV

Johtimen pinta:

paljas

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

107 kcmil

Johdinresistanssi 20 °C:

0.253 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

numerot

Konsentrinen johdin:

alumiini

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

630 mm

Paino:

3254 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...90 °C

Johtimen halkaisija:

12.6 mm

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

75 mm

Kaapelin korkeus (noin):

75 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AHXAMK-WM 20 kV 3x120+62 12/20 (24) kV K500 Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.