REKA - Kuparivoimakaapeli-HF Reka - XCMK-HF C 4x185/95 K500 Cca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Johtimien määrä - 4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013960
Toimittajan tuotenumero
1146448-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Johtimien määrä:
4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²


