REKA - Kuparivoimakaapeli Reka - MCMK 3X1,5/1,5 K1000 Eca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Nimellisjännite U - 1 kV
Johdinmateriaali - kupari
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410006031528
Sähkönumero
0603152
Toimittajan tuotenumero
1106305-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisjännite U:
1 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
3
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
muu
Paino:
156 kg/km
Ulkovaipan väri:
musta
Johtimen muoto:
pyöreä
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Konsentrinen johdin:
kupari
Kaapelin leveys (noin):
11 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Suojakerros:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Johtimen pinta:
paljas
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
94 mm
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.