REKA - Kuparivoimakaapeli Reka - MCMK 3X10/10 K500 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Johtimien määrä:

3

Pakkauksen sisältö:

500 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 507 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006031283

Sähkönumero

0603128

Toimittajan tuotenumero

1106302-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

18 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

153 mm

Paino:

575 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

18 mm

Kaapelin korkeus (noin):

18 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca

Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan