REKA - Kuparivoimakaapeli Reka - MCMK 4X1,5/1,5 K1000 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Pakkauksen sisältö:

1000 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 872 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006031726

Sähkönumero

0603172

Toimittajan tuotenumero

1106435-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

12 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

100 mm

Paino:

184 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

12 mm

Kaapelin korkeus (noin):

12 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca

Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan