REKA - Kuparivoimakaapeli Reka - MCMK 4X2,5/2,5 R50 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 872 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410006031856
Sähkönumero
0603185
Toimittajan tuotenumero
1106436-1
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Pakkauksen sisältö:
50 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
108 mm
Paino:
239 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
13 mm
Kaapelin korkeus (noin):
13 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


