REKA - Merkinantokaapeli-HF Reka - KLMA-HF C 2x0,8+0,8 HA PK500 Cca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438176305720

Sähkönumero

0202016

Toimittajan tuotenumero

1147416-5S

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

2

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

AWG:

20

Yhteinen suoja:

folio

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Paino:

36 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

60 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...70 °C

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KLMA-HF C 2x0,8+0,8 Cca-s1,d1,a1 75 V PK500 Harmaa

Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan