REKA - Merkinantokaapeli-HF Reka - KLMA-HF C 4x0,8+0,8 HA PK450 Cca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset
Pakkaus ja ehdot
450 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438176305737
Sähkönumero
0202017
Toimittajan tuotenumero
1147417
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
niput ja kerrokset
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
AWG:
20
Yhteinen suoja:
folio
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Paino:
55 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
65 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...70 °C
Nimellisjännite U:
75 V