REKA - Ohjauskaapeli-FRHF Reka - FLAMEREX-FRHF 19X2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 19
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004128947
Sähkönumero
0412894
Toimittajan tuotenumero
1145599-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
19
Nimellisjännite U0:
450 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
25 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
25 mm
Kaapelin korkeus (noin):
25 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
210 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
932 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C




