REKA - Ohjauskaapeli-HF - EMCMO-HF D 27x2,5/10 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 27
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438176309636
Sähkönumero
0414272
Toimittajan tuotenumero
1148332-5
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
27
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Pakkauksen sisältö:
500 m
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri ja numero
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C


