REKA - Ohjauskaapeli-HF - EMCMO-HF D 37x2,5/10 K1000 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi
REKA - Ohjauskaapeli-HF - EMCMO-HF D 37x2,5/10 K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

37

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 37

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176309667

Sähkönumero

0414275

Toimittajan tuotenumero

1148333-6

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

37

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Johdinmateriaali:

kupari

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri ja numero

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C