REKA - Ohjauskaapeli-HF Reka - MMO-HF 12X2,5 K1000 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004128534

Sähkönumero

0412853

Toimittajan tuotenumero

1145508-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

12

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

18 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.08 kcmil

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin leveys (noin):

18 mm

Kaapelin korkeus (noin):

18 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

144 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

550 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

12

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

MMO-HF 12x2,5 Dca-s2,d2,a2 450/750 V K1000 (MMO, MMO D) Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan