Etusivu

REKA - Ohjauskaapeli-HF Reka - MMO-HF 7X2,5 K1000 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 646 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004128527

Sähkönumero

0412852

Toimittajan tuotenumero

1145505-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

7

Nimellisjännite U0:

450 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.08 kcmil

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin leveys (noin):

15 mm

Kaapelin korkeus (noin):

15 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

120 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

358 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

7

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HF. CPR: Dca-s2.d2.a2 Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.