Etusivu

REKA - Ohjauskaapeli Reka - MMO 12X1,5 K1000 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

12

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004128237

Sähkönumero

0412823

Toimittajan tuotenumero

1103212-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

12

Nimellisjännite U0:

450 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

1.31 kcmil

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

15 mm

Kaapelin korkeus (noin):

15 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

120 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

325 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

12

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

CPR: Eca Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.