Varastointi päättyy

REKA - Instrumentointikaapeli Reka - REDAK 48X2X0,5+0,5 K1000 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 96

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002651683

Sähkönumero

0265168

Toimittajan tuotenumero

1147395-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

96

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdineriste:

muu

Johdintunniste:

väri ja numero

Paino:

773 kg/km

Nimellisjännite U:

300 V

Parikertaus:

parit

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kategoria:

ei ole

Johtimen halkaisija:

0.9 mm

Johdinmateriaali:

kupari

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

folio

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

96

Suojavaippa:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

27 mm

Kaapelin korkeus (noin):

27 mm

Kertauksen tyyppi:

niput ja kerrokset

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

27 mm

Nopeuskerroin (NVP):

0.67 %

Johtimen pinta:

tinattu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

20

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

270 mm

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

CPR: Eca

Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan