REKA - Kuparivoimakaapeli-HF - XCMK-HF 2x25/2,5 K1000 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi
REKA - Kuparivoimakaapeli-HF - XCMK-HF 2x25/2,5 K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 045 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438176310694

Sähkönumero

0631090

Toimittajan tuotenumero

1703342-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Johtimien määrä:

2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

XCMK-HF 2x25/2,5 Dca-s2,d2,a2 0,6/1 (1,2) kV K1000