REKA - Virtaköysi - JOMPPI 95 (15 m/nippu)

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimien määrä - 1

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Kannatinelementti - ei ole

  • Johdineriste - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410001240932

Sähkönumero

0124093

Toimittajan tuotenumero

1117100-15

Tukkuerä

1

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimien määrä:

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Kannatinelementti:

ei ole

Johdineriste:

muu

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

ei ole

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17 mm

Nimellisjännite U:

20000 kV

Paino:

378 kg/km

JOMPPI 95 R15

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan