REKA - Virtaköysi - JOMPPI 95 kela 2000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - alumiini
Johtimien määrä - 1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Kannatinelementti - ei ole
Johdineriste - muu
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001240956
Sähkönumero
0124095
Toimittajan tuotenumero
1117100-6
Tukkuerä
2000
Johdinmateriaali:
alumiini
Johtimien määrä:
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Kannatinelementti:
ei ole
Johdineriste:
muu
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
ei ole
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
17 mm
Nimellisjännite U:
20000 kV
Paino:
378 kg/km
JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


