REKA - Voima-asennuskaapeli HF Dca - XCMK-HF 2X10/2,5 70m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 2
Pakkauksen sisältö - 70 m
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007453
Toimittajan tuotenumero
100251490
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
2
Pakkauksen sisältö:
70 m
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²


