REKA - Voima-asennuskaapeli HF Dca - XCMK-HF 2X16/2,5 90m

Sonepar Rakennetuotteet
KopioiKopioi
REKA - Voima-asennuskaapeli HF Dca - XCMK-HF 2X16/2,5 90m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Pakkauksen sisältö - 90 m

  • Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007460

Toimittajan tuotenumero

100251489

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johtimien määrä:

2

Pakkauksen sisältö:

90 m

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²