RENATA - Paristo l 3V Lithium Batteries - CR2032/Bp1 3V/225mAh Blister

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 225 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3V Lithium Batteries
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
785618197921
Sähkönumero
8742947
Toimittajan tuotenumero
360-8153
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
225 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2032
Kokonaiskorkeus:
3.2 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
3 g
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.


