RENHOLM - Alligator monitoimitulppa - A8mm ilman laippaa

Oy Renholm & Co Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Aluslevyllä - ei

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416781007604

Sähkönumero

1314082

Toimittajan tuotenumero

A8-50

Tukkuerä

500

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Aluslevyllä:

ei

Porausreiän halkaisija:

8 mm

RENHOLM -tuote

Tutustu RENHOLM-sarjaan