RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRA12-75-F11 12V/75Ah F11n

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 75000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 259 mm
Kokonaiskorkeus - 228 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087083331
Sähkönumero
8708333
Toimittajan tuotenumero
RA12-75-F11
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
75000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
259 mm
Kokonaiskorkeus:
228 mm
Leveys:
169 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
23500 g
RA-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 33...260 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 10 vuotta.


