RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT1212-F1 12V/1,2Ah F1-nap

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT1212-F1 12V/1,2Ah F1-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 97 mm

  • Kokonaiskorkeus - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087083058

Sähkönumero

8708305

Toimittajan tuotenumero

Y1.2-12

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1200 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

97 mm

Kokonaiskorkeus:

58 mm

Leveys:

43 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

610 g

Suljettu AGM-lyijyakku 5-vuotinen



Yuasa Yucel-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...3,2 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.