RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT12280S-F11 12V/28Ah F11

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT12280S-F11 12V/28Ah F11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 28000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 165 mm

  • Kokonaiskorkeus - 175 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087083225

Sähkönumero

8708322

Toimittajan tuotenumero

RT12280S-F11

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

28000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

165 mm

Kokonaiskorkeus:

175 mm

Leveys:

125 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

9950 g

Suljettu AGM-lyijyakku 5-vuotinen



Ritar RT-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...28 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.