RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT1260-F1-F2 12V/6AhF1-F2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT1260-F1-F2 12V/6AhF1-F2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 6000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 151 mm

  • Kokonaiskorkeus - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087083126

Sähkönumero

8708312

Toimittajan tuotenumero

RT1260-F1-F2

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

6000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

151 mm

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Leveys:

51 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

1600 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suljettu AGM-lyijyakku 5-vuotinen