RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT1245-F1 12V/4,5Ah F1-nap

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT1245-F1 12V/4,5Ah F1-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 4500 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 90 mm

  • Kokonaiskorkeus - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087083096

Sähkönumero

8708309

Toimittajan tuotenumero

RT1245-F1

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

4500 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

90 mm

Kokonaiskorkeus:

107 mm

Leveys:

70 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

1450 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suljettu AGM-lyijyakku 5-vuotinen

Ritar RT-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...28 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.