RITTAL - Asennuskiskopari 42U TS-8 - 7827200 (pak=2kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu kotelokorkeudelle - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177234932
Sähkönumero
7239688
Toimittajan tuotenumero
7827200
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu kotelokorkeudelle:
2000 mm
19-KISKOPARI 42 U