Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Asennuskotelo PC - Saranat muovikoteloille

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuskotelo PC - Saranat muovikoteloille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäsarana - ei

  • Ulkoinen sarana - kyllä

  • Säädettävä sarana - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177140356

Sähkönumero

3465042

Toimittajan tuotenumero

9581000

Tukkuerä

1

Sisäsarana:

ei

Ulkoinen sarana:

kyllä

Säädettävä sarana:

ei

Materiaali:

muovi

Saranat muovikotelon kannen kiinnitykseen, polystyreeniä, RAL7035

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan