RITTAL - Asennuslevy - FIDKALUSTA Asennuslevy 19 3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070395007
Sähkönumero
7039500
Toimittajan tuotenumero
FIDKALUSTA
Tukkuerä
10
Asennusalusta 482.6mm/19 x 3U
C-kiskojen ja muiden asennuslevyyn kiinnitettävien komponenttien yhdistämiseen 19""-rakenteeseen.
Mitat: 19"" / 125 x 125 mm
C-kiskojen ja muiden asennuslevyyn kiinnitettävien komponenttien yhdistämiseen 19""-rakenteeseen.
Mitat: 19"" / 125 x 125 mm
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


