RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 500x200 sinkitty 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 500 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177925328
Sähkönumero
3465339
Toimittajan tuotenumero
1565800
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Perforoitu:
ei
KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy


