Etusivu

RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 600x200 sinkitty 2 m

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

  • Perforoitu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177925380

Sähkönumero

3465340

Toimittajan tuotenumero

1566800

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Perforoitu:

ei

KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy