RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 600x300 sinkitty 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 600 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177925113
Sähkönumero
3465344
Toimittajan tuotenumero
1570800
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Perforoitu:
ei
KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


