Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 600x400 sinkitty 2 m

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 600x400 sinkitty 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

  • Perforoitu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177925359

Sähkönumero

3465329

Toimittajan tuotenumero

1572800

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Perforoitu:

ei

KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan