RITTAL - Asennuslista AX-kotelon oveen - Keskuksen lisätarvike (pakkaus 20kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 500 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177108134
Sähkönumero
3465251
Toimittajan tuotenumero
4695000
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
500 mm
Väri:
muu
Asennuslista 500 mm leveälle ovelle 20 kpl