RITTAL - Asennustarvike - C-profiilikisko TS600x600 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - C-profiili
Malli / Tyyppi - yksiprofiilinen
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 498 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177235052
Sähkönumero
7239810
Toimittajan tuotenumero
7828060
Tukkuerä
7828060
Profiilin muoto:
C-profiili
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
498 mm
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
ei ole
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu


