RITTAL - Hylly - 5501.615 Hylly 250 2U 25kg

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Hylly - 5501.615 Hylly 250 2U 25kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 250 mm

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679054

Sähkönumero

7239584

Toimittajan tuotenumero

5501615

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

250 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Laitehylly 25 kg RAL9005 Etukiinnitteinen 2U 250mm syvä.

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan