RITTAL - Hylly - 5501.625 Hylly 400 2U 25kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 400 mm
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177679061
Sähkönumero
7239586
Toimittajan tuotenumero
5501625
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
400 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Laitehylly 25 kg RAL9005 Etukiinnitteinen 2U 400mm syvä.
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


