RITTAL - Hylly - 5501.655 Hylly 400-600 0.5U 50

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Hylly - 5501.655 Hylly 400-600 0.5U 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 484 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679092

Sähkönumero

7239587

Toimittajan tuotenumero

5501655

Tukkuerä

1

Leveys:

484 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Laitehylly 50kg RAL9005 Syvyyssäädettävä

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan