RITTAL - Hylly - TE laitehylly, ulosvedettävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 500 mm
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177553149
Sähkönumero
7282515
Toimittajan tuotenumero
7000625
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
500 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
19 Laitehylly. ulosvedettävä syvyys 500mm


