Etusivu

RITTAL - Jäähdytin Blue e+2000W 110-4 - 3186930 Tuuletin SK

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Jäähdytin Blue e+2000W 110-4 - 3186930 Tuuletin SK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilma/ilma

  • Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V

  • Käyttöjännite DC - 0...0 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Käyttöjännite 60 Hz - 110...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177709584

Sähkönumero

3404499

Toimittajan tuotenumero

3186930

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ilma/ilma

Käyttöjännite 50 Hz:

110...240 V

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Käyttöjännite 60 Hz:

110...240 V

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Leveys:

450 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

294 mm

Jäähdytin Blue e+ 2000 W 110-480 V

RITTAL

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan