RITTAL - Jäähdytin Blue e+6000W 380-4 - 3189940 Tuuletin SK

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Jäähdytin Blue e+6000W 380-4 - 3189940 Tuuletin SK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilma/ilma

  • Käyttöjännite 50 Hz - 380...480 V

  • Käyttöjännite DC - 0...0 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Käyttöjännite 60 Hz - 380...480 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177708075

Sähkönumero

3404502

Toimittajan tuotenumero

3189940

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ilma/ilma

Käyttöjännite 50 Hz:

380...480 V

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Käyttöjännite 60 Hz:

380...480 V

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Leveys:

450 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

393 mm

Jäähdytin Blue e+ 6000 W 380-480 V

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan