Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Kaapelikiinnike IN - Pituus 5000mm leveys 16 mm

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaapelikiinnike IN - Pituus 5000mm leveys 16 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 5000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Kiristysmekanismi - reikähila

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177490161

Sähkönumero

1300401

Toimittajan tuotenumero

2203400

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

5000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Kiristysmekanismi:

reikähila

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

2.5 mm

Asennuslämpötila:

0...60 °C

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

kyllä

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lyhennettävä tarranauha kaapelien kiinnitykseen

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan