RITTAL - Kaappi lattia-as.1000x2000x400 - 8004000 VX-rivikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 1000 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177813526
Sähkönumero
3465093
Toimittajan tuotenumero
8004000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
1000 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
400 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
2
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12


