RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - 5823600 Kaappi 800x2000x300

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - 5823600 Kaappi 800x2000x300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

350 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4028177959279

Sähkönumero

3465428

Toimittajan tuotenumero

5823600

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

teräs

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

VX SE Yksittäiskaappi lattialle 800x2000x300mm RAL7035 IP55/NEMA12 1 ovisis. Asennuslevyn

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan