RITTAL - Kaappilämmitin 8-10W 110-240V - 3105310

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappilämmitin 8-10W 110-240V - 3105310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V

  • Puhaltimella - ei

  • Käyttöjännite DC - 0...0 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177638617

Sähkönumero

3404350

Toimittajan tuotenumero

3105310

Tukkuerä

5

Käyttöjännite 50 Hz:

110...240 V

Puhaltimella:

ei

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

110...240 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

120 mm

Syvyys:

46 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kaappilämmitin 3105310 8 - 10W (110 - 240V, 50/60Hz)

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan