RITTAL - Kaappilämmitin - Kaappilämmitin 250 W

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappilämmitin - Kaappilämmitin 250 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V

  • Puhaltimella - kyllä

  • Käyttöjännite DC - 0...0 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177662865

Sähkönumero

3404403

Toimittajan tuotenumero

3105380

Tukkuerä

1

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Puhaltimella:

kyllä

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Leveys:

103 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

103 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kaappilämmitin 3105380 250 W (230 V, 50/60 Hz)

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan