Etusivu

RITTAL - Kaappitarvike - 2090.000 Korimutteri 1U M5 24k

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 2090.000 Korimutteri 1U M5 24k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 5

  • Maadoituksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177802230

Sähkönumero

7282556

Toimittajan tuotenumero

2090000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

5

Maadoituksella:

ei

Korimutteri M5. 1U