Etusivu

RITTAL - Kaappitarvike - 3120.200 Nopeudensäädin 230V 2

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 3120.200 Nopeudensäädin 230V 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - harmaa

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Portaaton tehonsäätö - kyllä

  • Kanneton peruselementti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177631441

Sähkönumero

7239754

Toimittajan tuotenumero

3120200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

harmaa

Vaiheiden lukumäärä:

3

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Kanneton peruselementti:

kyllä

Käyttötapa:

säätönuppi

Valaisu:

ei ole

Kytkinkontakti:

kyllä

Lämpötila-anturi:

kyllä

Leveys:

105 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Nopeudensäädin Suodatintuulettimiin ja ilma/ilma-lämmönvaihtimiin