RITTAL - Kaappitarvike - 5501.310 2xpohjatuki S800

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 5501.310 2xpohjatuki S800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177678880

Sähkönumero

7239568

Toimittajan tuotenumero

5501310

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

TS IT pohjalevyn kiinnitysrauta S=800

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan